PATTERSON FAN Fläkthuvuden


Filter
Lager typ: Boll , Djup: 16 " , Miljötillämpningar: Industri , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: polypropylen , Hz: 60 Hz , Max. Omgivningstemperatur: 105 Deg. F , Monteringsplats: Endast fläkthuvud , Antal blad: 3 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , RPM: 1725 RPM , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115/208-230V AC , Wire Guard Finish: Blått pulverlackerat
StilModellLuftflödeAmpsBlad Dia.HöjdMotor HPAxel Dia.BreddPris (ex moms)
A
HIP14A-CS
2600 cfm2.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1 / 4 hp1 / 2 "20 "13 260 SEK
B
HIP22A-CS
5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1 / 2 hp5 / 8 "29 "15 758 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?