PATTERSON FLÄKT HIP14A-CS Industriell fläkthuvud med hög hastighet, 14 tums bladdiameter, 2600 Cfm luftflöde, 1725 rpm | CH6PPJ 482V92

PATTERSON FAN HIP14A-CS höghastighets industrifläkthuvud, 14 tums bladdiameter, 2600 Cfm luftflöde, 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6PPJ Modell: HIP14A-CSKorsreferens: 482V92

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkthuvud
Luftflöde2600 cfm
Amps2.8 / 1.4-1.4A
Bearing TypeBoll
Blad Dia.14 "
Djup16 "
MiljöapplikationerIndustri
SkyddsmaterialStål
Höjd20 "
Husets materialpolypropylen
Hz60 Hz
Max. Omgivningstemperatur105 Deg. F
Motor HP1 / 4 hp
MonteringsplatsEndast fläkthuvud
Antal Blades3
Antal hastigheter1
Fas1
RPM1725 RPM
Axel Dia.1 / 2 "
Termisk skyddBil
Spänning115/208-230V AC
Bredd20 "
TrådskyddsfinishBlått pulverlackerat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.995
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeAmpsBlad Dia.HöjdMotor HPAxel Dia.BreddPris
PATTERSON FLÄKT HIP22A-CS Industriell fläkthuvud med hög hastighet, 22 tums bladdiameter, 5570 Cfm luftflöde, 1725 rpm | CH6PPN 482V96 HIP22A-CS5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1 / 2 hp5 / 8 "29 "15 758 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PATTERSON FAN HIP14A-CS höghastighets industrifläkthuvud, 14 tums bladdiameter, 2600 Cfm luftflöde, 1725 rpm
13 260 kr /enhet