Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1/4 tum, normalt stängd, polypropen | AC8FFG 39P434

PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1/4 tums storlek, normalt stängd, polypropen

Finns i lager
Artikel: AC8FFG Modell: EASYMT2V12W24-PPKorsreferens: 39P434
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
9 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body Materialpolypropylen
Volymkoefficient1.20
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz60
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 8 "
Totala höjden6.25 "
Total längd3 5 / 16 "
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck140 psi
TätningsmaterialViton
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris
PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1 tums storlek, normalt stängd, polypropen | AG6PJZ 39P441 EASMT6V22W24-PP4.2021 / 32 "7"4"1"10 909 kr
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/4 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----6 966 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/2 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----7 142 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/4 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----7 567 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/2 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----8 006 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/4 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----7 610 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/2 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----8 035 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1/4 tums storlek, normalt stängd, polypropen
9 216 kr /enhet