Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1 tums storlek, normalt stängd, polypropen | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1 tums storlek, normalt stängd, polypropen

Finns i lager
Artikel: AG6PJZ Modell: EASMT6V22W24-PPKorsreferens: 39P441
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
10 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body Materialpolypropylen
Volymkoefficient4.20
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz60
Max. Flödeshastighet10.8 gpm
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.21 / 32 "
Totala höjden7"
Total längd4"
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1"
Säker arbetstryck15 psi
TätningsmaterialViton
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8481809005

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1/4 tum, normalt stängd, polypropen | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "8 518 kr
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/4 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----6 966 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/2 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----7 142 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/4 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----7 567 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/2 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----8 006 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/4 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----7 610 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP magnetventil, direktverkande, likriktad spole, 1/2 tums rör, 3/8 tums öppning | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----8 035 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-vägs, 1 tums storlek, normalt stängd, polypropen
10 083 kr /enhet