PLASTIC SUPPLY Fjärilspjäll Pvc


Plastic Supply fjärilsspjäll används i HVAC-system för att reglera luftflödet, särskilt i ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och avgassystem. De är lämpliga för olika industriella och kommersiella applikationer för gas- eller luftflödeskontroll.

Filter
Material: Typ I klass I PVC
StilModellKanalstorlekLängdPris (ex moms)
A
PVCBD04
4"7.5 "3 520 SEK
B
PVCBD06
6"8.25 "3 610 SEK
B
PVCBD08
8"10.5 "4 845 SEK
B
PVCBD10
10 "13 "4 846 SEK
B
PVCBD12
12 "14.5 "5 350 SEK

Funktioner

  • Plastic Supply fjärilsdämpare har typ 1 PVC-ramtyp för motståndskraft mot korrosion och hållbarhet.
  • Dessa spjäll ger höghastighetsluftkontroll och minskar turbulens och tryckfall.
  • De kommer med en låsskruv för att säkra spjällbladet på plats.
  • Dessa fjärilsdämpare har runda blad för enkel installation och en tät tätning för att förhindra läckage.

Standarder och godkännanden

  • ASTM

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt storlek fjärilsdämpare för dessa applikationer?

För att välja rätt storlek fjärilsspjäll för en applikation, beakta systemets flöde och tryck, kanalstorleken och det tillgängliga utrymmet för installation.

Hur underhåller jag dessa fjärilsdämpare?

För att underhålla fjärilsdämpare, inspektera och rengör dem regelbundet, smörj lagren och gångjärnen, kontrollera för eventuella skador eller slitage och byt ut alla skadade delar omedelbart. Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa fortsatt prestanda och livslängd för en fjärilsdämpare.

Vad är skillnaden mellan fjärilsdämpare och andra typer av dämpare?

Butterfly spjäll har en cirkulär skiva som roterar för att reglera eller stänga av flödet av gas eller luft medan andra typer av spjäll kan ha ett blad eller blad som svänger eller glider för att kontrollera luftflödet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?