POND BOSS Fontänpumpar


Filter
Byråns efterlevnad: UL , Sladdlängd: 16ft. , Plikt: Kontinuerlig , Husmaterial: ABS , Hz: 60 , Impeller Material: ABS , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 16 " , Utlopp: 5 / 8 " , Spänning: 120 VAC
StilModellFulllastförstärkareHöjdHPLängdMax. HuvudBreddPris (ex moms)
A
PF420AS
0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 357 SEK
B
PF420ASL
0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 536 SEK
C
PF185AS
0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "1 060 SEK
D
PF185ASL
0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "1 005 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?