Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POND BOSS PF185ASL Fontänpump ABS 1 / 64HP 2 psi LED-ljus | AH7XZU 38EF36

POND BOSS PF185ASL Fontänpump ABS 1/64HP 2 psi LED-ljus

Finns i lager
Artikel: AH7XZU Modell: PF185ASLKorsreferens: 38EF36
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
1 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFontänpump
Byråns efterlevnadUL
Ledningslängd16ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare0.12
GPH of Water @ 1 Ft. av Head140
Höjd2"
Husets materialABS
HP1/64
Hz60
PumphjulsmaterialABS
Längd3.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Huvud4.1 ft.
Classic Outlet5 / 8 "
ÖverbelastningsskyddJa
Spänning120 VAC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.026
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHöjdHPLängdMax. HuvudBreddPris
POND BOSS PF185AS Fontänpump ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "1 060 kr
POND BOSS PF420AS Fontänpump ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 357 kr
POND BOSS PF420ASL Fontänpump ABS 3/64HP 4 psi LED -ljus | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POND BOSS PF185ASL Fontänpump ABS 1/64HP 2 psi LED-ljus
1 005 kr /enhet