Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C875 Fläns Spade 1/2 tum 22-16 Awg - Förpackning med 100 | AB7VMQ

POWER FIRST 24C875 flänsspad 1/2 tum 22-16 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AB7VMQ Modell: 24C875
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
497SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns Spade
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.300 grader F
Max. Spänning600
Total längd0.55 "
Sömlödd
Stud storlek#6
Terminal typFlänsad
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C866 Fläns Spade 1/2 tum 12-10 Awg - Förpackning med 50 | AB7VMF 24C8660.78 "#612 till 10 AWG50587SEK
POWER FIRST 24C867 Fläns Spade # 4 12-10 Awg - Förpackning med 50 | AB7VMG 24C8670.78 "#812 till 10 AWG50603SEK
POWER FIRST 24C868 Fläns Spade # 10 12-10 Awg - Förpackning med 50 | AB7VMH 24C8680.78 "#1012 till 10 AWG50608SEK
POWER FIRST 24C870 Ringterminal 5/16 tum 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VMK 24C8700.57 "#616 till 14 AWG100587SEK
POWER FIRST 24C871 Fläns Spade # 4 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VML 24C8710.57 "#816 till 14 AWG100587SEK
POWER FIRST 24C872 Fläns Spade 3/8 tum 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VMM 24C8720.57 "#1016 till 14 AWG100715SEK
POWER FIRST 24C876 Fläns Spade Nylon 22-16awg - Förpackning med 100 | AB7VMR 24C8760.55 "#822 till 16 AWG100524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C875 flänsspad 1/2 tum 22-16 Awg - förpackning om 100
497SEK /packa