POWERS Blandningsventil, brons


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Max. Tryck: 125 psi , Temp. Räckvidd: 60 grader till 95 grader F.
StilModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
ES150-11
1 till 8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "16 361 SEK
A
ES150-10
1 till 8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "15 774 SEK
B
ETV200-13
3 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "21 638 SEK
B
ETV200-10
3 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "22 959 SEK
C
ETV400-10
3 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "34 785 SEK
C
ETV400-15
3 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "36 425 SEK
D
ETV500-17
3 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "53 637 SEK
D
ETV500-10
3 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "44 769 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?