POWERS ETV500-10 Blandningsventil Brons 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67

POWERS ETV500-10 Blandningsventil Brons 3 - 119.4 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF8EDL Modell: ETV500-10Korsreferens: 25CC67

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
Flödeshastighet3 till 119.4 gpm
Inloppsstorlek2"
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)180 grader F
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek2"
UtloppstypNPT
Totala höjden10.625 "
Total bredd19.25 "
Temp. Räckvidd60 grader till 95 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.895
Fartygets höjd (cm)12.38
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
POWERS ES150-11 blandningsventil, brons, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111 till 8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "17 580 kr
POWERS ETV200-13 Blandningsventil Brons 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61 ETV200-133 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "21 578 kr
POWERS ETV400-15 Blandningsventil Brons 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62 ETV400-153 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "37 813 kr
POWERS ETV500-17 Blandningsventil Brons 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "55 859 kr
POWERS ES150-10 Blandningsventil Brons 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101 till 8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "17 047 kr
POWERS ETV200-10 Blandningsventil Brons 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "25 626 kr
POWERS ETV400-10 Blandningsventil Brons 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "38 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS ETV500-10 Blandningsventil Brons 3 - 119.4 Gpm
46 247 kr /enhet