POWERS ETV400-15 Blandningsventil Brons 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62

POWERS ETV400-15 Blandningsventil Brons 3 - 83.2 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF8EDF Modell: ETV400-15Korsreferens: 25CC62

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
Flödeshastighet3 till 83.2 gpm
Inloppsstorlek1.25 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)180 grader F
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypNPT
Totala höjden8.5 "
Total bredd16 "
Temp. Räckvidd60 grader till 95 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.43
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
POWERS ES150-11 blandningsventil, brons, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111 till 8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "17 580 kr
POWERS ETV200-13 Blandningsventil Brons 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61 ETV200-133 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "21 578 kr
POWERS ETV500-17 Blandningsventil Brons 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "55 859 kr
POWERS ES150-10 Blandningsventil Brons 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101 till 8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "17 047 kr
POWERS ETV200-10 Blandningsventil Brons 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "25 626 kr
POWERS ETV400-10 Blandningsventil Brons 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "38 691 kr
POWERS ETV500-10 Blandningsventil Brons 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 ETV500-103 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "46 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS ETV400-15 Blandningsventil Brons 3 - 83.2 Gpm
37 813 kr /enhet