PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0250 Id


Filter
Färg: White , Temp. Räckvidd: -10 till 155 grader , Temperation: Helt hårt
StilModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris (ex moms)
A
44810
+/- 0.00125 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi422 SEK
B
44754
+/- 0.00125 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi459 SEK
A
44866
+/- 0.00125 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi485 SEK
B
44824
+/- 0.00125 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi475 SEK
B
44782
+/- 0.00125 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi425 SEK
A
44768
+/- 0.00125 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi419 SEK
B
44852
+/- 0.00125 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi485 SEK
A
44838
+/- 0.00125 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi439 SEK
B
44740
+/- 0.00125 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi389 SEK
B
44796
+/- 0.00125 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi419 SEK
A
44726
+/- 0.00125 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi432 SEK
C
25314
+/- 0.0015 "1.75 "+0.011 "Lågt kolstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi443 SEK
B
25274
+/- 0.0015 "1.375 "+0.011 "Lågt kolstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi312 SEK
C
25254
+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi259 SEK
C
25114
+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi150 SEK
C
25134
+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi152 SEK
C
25194
+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi243 SEK
C
25174
+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi217 SEK
C
25154
+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi212 SEK
C
25454
+/- 0.0015 "1.500 "+0.011 "Lågt kolstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi296 SEK
C
25234
+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi259 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?