Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 25454 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3URP 5GB65

PRECISION BRAND 25454 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3URP Modell: 25454Korsreferens: 5GB65

Få det Maj 22, Onsdag
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
Inuti Dia.1.500 "
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.2.125 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.635mm
Tjocktolerans+/- 0.0015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION MÄRKE 25114 Arbor Shim 0.0250 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPX 5FY51 25114+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi150SEK
PRECISION MÄRKE 25134 Arbor Shim 0.0250 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQT 5FY70 25134+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi152SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25154 Arbor Shim 0.0250 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRQ 5FY91 25154+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi212SEK
PRECISION BRAND 25174 Arbor Shim 0.0250 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFP 5GA20 25174+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi217SEK
PRECISION BRAND 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGK 5GA39 25194+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi243SEK
PRECISION MÄRKE 25234 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UJB 5GA77 25234+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi259SEK
PRECISION BRAND 25254 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJX 5GA96 25254+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 25454 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - Förpackning med 10
296SEK /enhet