PRECISION BRAND Shim lagerrulle, aluminium


Filter
Längd Tolerans: + 3 / -0.250 " , Material: H18 / H19 Aluminium , Rockwell hårdhet: Brinell 44 , Storlek: 6 x 100 " , Temperation: Helt hårt , Brottgräns: 22,000 psi , Typ: Rulla , Breddtolerans: +/- 0.0625 "
StilModellTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
69130
0.025mm+/- 0.00005 "1 085 SEK
A
69195
0.051mm+/- 0.00015 "1 119 SEK
A
69245
0.076mm+/- 0.00015 "1 229 SEK
A
69280
0.102mm+/- 0.0002 "1 133 SEK
A
69320
0.127mm+/- 0.00025 "1 137 SEK
A
69345
0.152mm+/- 0.0003 "1 146 SEK
A
69395
0.203mm+/- 0.0004 "1 219 SEK
A
69450
0.254mm+/- 0.0005 "1 418 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?