Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION VARUMÄRKE 69345 Shim lagervals Aluminium 0.0060 tum 6 tum | AE4ACA 5HA26

PRECISION BRAND 69345 Shim lagervals Aluminium 0.0060 tum 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE4ACA Modell: 69345Korsref.: 5HA26

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.250 "
MaterialH18 / H19 Aluminium
Rockwell HårdhetBrinell 44
Storlek6 x 100 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet22,000 psi
Tjocklek0.152mm
Tjocktolerans+/- 0.0003 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.0625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7606123090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 69130 Shim lagervals Aluminium 0.0010 tum 6 tum | AE4ABV 5HA21 691300.025mm+/- 0.00005 "1 085 kr
PRECISION MÄRKE 69195 Shim lagervals Aluminium 0.0020 tum 6 tum | AE4ABW 5HA22 691950.051mm+/- 0.00015 "1 119 kr
PRECISION MÄRKE 69245 Shim lagervals Aluminium 0.0030 tum 6 tum | AE4ABX 5HA23 692450.076mm+/- 0.00015 "1 229 kr
PRECISION MÄRKE 69280 Shim lagervals Aluminium 0.0040 tum 6 tum | AE4ABY 5HA24 692800.102mm+/- 0.0002 "1 133 kr
PRECISION MÄRKE 69320 Shim lagervals Aluminium 0.0050 tum 6 tum | AE4ABZ 5HA25 693200.127mm+/- 0.00025 "1 137 kr
PRECISION MÄRKE 69395 Shim lagervals Aluminium 0.0080 tum 6 tum | AE4ACB 5HA27 693950.203mm+/- 0.0004 "1 219 kr
PRECISION MÄRKE 69450 Shim lagervals Aluminium 0.0100 tum 6 tum | AE4ACC 5HA28 694500.254mm+/- 0.0005 "1 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 69345 Shim lagervals Aluminium 0.0060 tum 6 tum
1 146 kr /enhet