PRECISION BRAND Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål


Filter
Längd Tolerans: + 3 / -0.250 " , Material: 302 Stainless Steel , Rockwell hårdhet: C40-C45 , Temperation: Helt hårt , Brottgräns: 185,000 psi , Typ: Rulla
StilModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris (ex moms)
A
22125
6 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "1 002 SEK
A
22410
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "910 SEK
A
22240
6 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "648 SEK
A
22220
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "685 SEK
A
22305
6 x 50 "0.229mm+/- 0.0009 "+/- 0.005 "861 SEK
A
22260
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0007 "+/- 0.005 "738 SEK
A
22195
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "634 SEK
A
22110
6 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "2 328 SEK
A
22320
6 x 50 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "702 SEK
A
22285
6 x 50 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "741 SEK
A
22390
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "1 093 SEK
A
22175
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "677 SEK
A
22430
6 x 50 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "1 261 SEK
A
22365
6 x 50 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "741 SEK
A
22150
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "677 SEK
A
22126
6 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "1 008 SEK
A
22340
6 x 50 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "840 SEK
B
22980
150mm x 1.25M0.8 mm+/- 0.064 mm+/- 2.5 mm1 331 SEK
B
22978
150mm x 1.25M0.5 mm+/- 0.047 mm+/- 2.5 mm1 063 SEK
B
22973
150mm x 1.25M0.15mm+/- 0.018 mm+/- 2.5 mm742 SEK
B
22974
150mm x 1.25M0.2mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm761 SEK
B
22975
150mm x 1.25M0.25mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm806 SEK
B
22977
150mm x 1.25M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm896 SEK
C
22979
150mm x 1.25M0.65mm+/- 0.054 mm+/- 2.5 mm1 335 SEK
B
22972
150mm x 1.25M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm697 SEK
B
22971
150mm x 1.25M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm677 SEK
B
22976
150mm x 1.25M0.3mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm902 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?