Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 22973 Shim lagerrulle, kall, 30 rostfritt stål, 150 mm | AE3RKT 5FA58

PRECISION BRAND 22973 Shim lagerrulle, kall, 30 rostfritt stål, 150 mm

Finns i lager
Artikel: AE3RKT Modell: 22973Korsreferens: 5FA58

Få det Maj 14, Tisdag
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.250 "
Material302 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC40-C45
Storlek150mm x 1.25M
TemperHelt hårt
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.15mm
Tjocktolerans+/- 0.018 mm
TypRulla
Breddstolerans+/- 2.5 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
PRECISION MÄRKE 22110 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0005 In | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "2 328 kr
PRECISION MÄRKE 22125 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0010 in | AC9WVZ 3L598 221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "1 002 kr
PRECISION MÄRKE 22126 Shim lagervals kall 302 rostfritt stål 0.0015 in | AC9WWB 3L601 221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "1 008 kr
PRECISION MÄRKE 22150 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0020 in | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "677SEK
PRECISION MÄRKE 22175 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0030 in | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "677SEK
PRECISION MÄRKE 22195 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0040 In | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "634SEK
PRECISION MÄRKE 22220 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0050 in | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "685SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 22973 Shim lagerrulle, kall, 30 rostfritt stål, 150 mm
742SEK /enhet