PRECISION BRAND Shim lagerplåt, 302 rostfritt stål


Filter
Längd Tolerans: +0.125 " , Material: 302 Stainless Steel , Rockwell hårdhet: C40-C45 , Temperation: Helt hårt , Brottgräns: 185,000 psi , Typ: ark
StilModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris (ex moms)
A
22570
6 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "887 SEK
A
22590
6 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "1 463 SEK
A
22520
6 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "758 SEK
A
22600
6 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "1 325 SEK
A
22550
6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "931 SEK
A
22560
6 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "820 SEK
A
22580
6 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "962 SEK
B
22992
12 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "2 144 SEK
B
22993
12 x 24 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.010 "3 047 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?