Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Rostfritt stål 0.0310in - Förpackning med 2 | AE3RKP 5FA55

PRECISION BRAND 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Rostfritt stål 0.0310in - Förpackning med 2

Finns i lager
Artikel: AE3RKP Modell: 22600Korsreferens: 5FA55
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
1 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+0.125 "
Material302 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC40-C45
Storlek6 x 25 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.787mm
Tjocktolerans+/- 0.002 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
PRECISION BRAND 22520 Shim lagerblad 302 rostfritt stål 0.008 tum - förpackning med 2 | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "758SEK
PRECISION MÄRKE 22550 Shim lagerblad 302 rostfritt stål 0.01in - Förpackning med 2 | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "931SEK
PRECISION MÄRKE 22560 Shimstock Sheet Cold 302 rostfritt stål 0.0120in - Förpackning med 2 | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "820SEK
PRECISION MÄRKE 22570 Shimstock Sheet Cold 302 rostfritt stål 0.0150in - Förpackning med 2 | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "887SEK
PRECISION BRAND 22580 Shim lagerblad 302 rostfritt stål 0.02 tum - förpackning med 2 | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "962SEK
PRECISION MÄRKE 22590 Shimstock Sheet Cold 302 rostfritt stål 0.0250in - Förpackning med 2 | AE3RKN 5FA54 225906 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "1 463 kr
PRECISION VARUMÄRKE 22992 Shim lagerplåt kallt 302 rostfritt stål 0.0250in - förpackning med 2 | AE3RLB 5FA66 2299212 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "2 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Rostfritt stål 0.0310in - Förpackning med 2
1 325 kr /enhet