A Kör: Slitsad med bronskoppling 1143 , Dry Suction Lift: 3.3 ft. , Torrvikt: 4.5 Ibs , Husmaterial: Rostfritt stål , Inkluderar: Slinger , Inloppsstorlek: 1/2 "-12 , Inloppstyp: NPT , Max. Vätskeviskositet: 100 cP , Max. Arbetstryck: 150 psi , Max. Tryck: 200 psi , Max. Fart: 2400 RPM , Mfr. Serier: Serie 5 , Min. Drifttemp.: -4 grader F , Monteringssätt: Skruva på , Uttagsstorlek: 1/2 "-12 , Uttagstyp: NPT , pH-intervall: 2PH , Strömbehov: 1.01 hk , Rotation: medurs , Rotormaterial: 303 Stainless Steel , Tätningsmaterial: Nitril, typ 21 , Skaft: 303 Stainless Steel , Våtsuglyft: 6.6 ft.
Arbetsmekanism
- Den centrala rotorn med skovlar rör sig excentriskt inuti höljet.
- När den roterar, trycker rotorn vingarna utåt, vilket skapar en tätning.
- De roterande vingarna drar vätska eller gas in i en förseglad kammare.
- Kammarvolymen minskar, vilket komprimerar den fångade vätskan/gasen.
- Den komprimerade vätskan/gasen drivs ut genom utloppsporten.
- Den kontinuerliga rotationen av rotorn upprätthåller processen med sug, kompression och urladdning.
Funktioner
- De har självsugande egenskaper för vatten och är underhållsfria, vilket ger bekvämlighet och användarvänlighet.
- Dessa pumpar har låga vibrations- och pulsationsegenskaper, vilket säkerställer jämn och stabil vätskeöverföring.
- De levereras med en intern övertrycksventil i en extern justeringskonfiguration för exakt tryckkontroll.
- Dessa pumpar erbjuder husmaterial i rostfritt stål för ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- De är integrerade med 1/2 tums NPT inlopps- och utloppsanslutningar, vilket ger standardkopplingar för enkel installation.
- De är utrustade med EPDM / nitrilelastomerer för nötnings-, väder- och UV-beständighet.
Vanliga frågor
Vad är vätskedriftstemperaturintervallet för dessa roterande skovelpumpar?
Procon 5-seriens roterande lamellpumpar kan hantera vätskedriftstemperaturer mellan -4 till 180 grader F.
Hur rengör och underhåller man Procon 5-serien lamellpumpar?
- Koppla bort strömmen och ta bort pumpen.
- Rengör utsidan och demontera pumpen.
- Sänk ned komponenterna i en lämplig rengöringslösning.
- Inspektera vingarna och byt ut dem vid behov.
- Applicera rekommenderat smörjmedel på rörliga delar.
- Kontrollera och byt ut tätningar/O-ringar vid behov.
- Sätt tillbaka pumpen enligt riktlinjerna.
- Installera om pumpen och testa dess funktionalitet.
- Upprätta ett regelbundet underhållsschema.
Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en roterande skovelpump?
- Låg hastighet och tryckområde
- Vätskekompatibilitet och driftsmiljö
- Effektivitet och strömförbrukning
- Underhållskrav
- Tillförlitlighet och lång livslängd
- Storlek och portabilitet