Procon 115B330F31XX roterande skovelpump flyttar vätskor genom att skapa ett vakuum eller positivt tryck. Den består av ett cylindriskt hölje med en excentriskt monterad rotor inuti. Rotorn har flera skovlar som glider in och ut ur spåren när den roterar. Denna pump är användbar i vakuumsystem, HVAC-system och tryck- och förpackningsapplikationer.
Funktioner:
- Procon 115B330F31XX roterande lamellpump har ett hölje i rostfritt stål för att motstå korrosion.
- Den har EPDM / nitrilelastomerer för en slitstark tätning.
- Denna roterande skovelpump genererar konsekventa flöden vid tryck upp till 250 psi.
- Den har ett driftstemperaturområde på -4 till 160 grader F.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en roterande skovelpump och en roterande kolvpump?
S. I en roterande skovelpump har rotorn skovlar som glider in och ut för att skapa kammare för vätske- eller gasöverföring. Däremot använder en roterande kolvpump en kolv fäst vid rotorn som rör sig fram och tillbaka i en cylinder för att uppnå pumpverkan.
F. Vad är primingprocessen för denna Procon 115B330F31XX lamellpump?
A. Procom roterande skovelpump har självsugande kapacitet, vilket gör att den kan dra in vätska eller gas utan behov av manuell fyllning.
F. Hur underhåller jag en lamellpump?
A. Regelbundna underhållsuppgifter inkluderar byte av pumpolja, inspektion och byte av slitna skovlar, kontroll av läckor och rengöring av pumpens inre delar.
F. I vilken riktning roterar denna Procon 115B330F31XX lamellpump?
A. Denna roterande skovelpump roterar medurs.