Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 115B265F31BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 265 GPH, rostfritt stål | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 265 GPH, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG7GGK Modell: 115B265F31BAKorsreferens: 115B265F31BA 250

Få det Maj 6, Måndag
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
5 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialRostfritt stål
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
DriveSlitsad med bronskoppling 1143
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt4.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet265 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi263 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi261 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi259 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi257 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi265 km / h
GPH265
Husets materialRostfritt stål
HP @ 100 PSI0.43 hk
HP @ 150 psi0.63 hk
HP @ 200 psi0.82 hk
HP @ 250 psi1.01 hk
HP @ 50 PSI0.24 hk
InkluderarSlinger
Inloppsstorlek1/2 "-12
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1/2
Max. Flöde275 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 5
Min. Flödeshastighet257 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilSkruva på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek1/2 "-12
UtloppstypNPT
pH-intervall2PH
Strömförsörjning1.01 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypPlast Solid- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 115B265F31BA roterande skovelpump är idealisk för utmatning av drycker, vattenrening, kaffemaskin, kylsystem och industriell vätskeöverföring. Denna pump fungerar som en deplacementpump och använder skovlar på en roterande rötor innesluten i ett cylindriskt hus. Skovelns rörelse genererar en variabel kammare som drar in vätska i pumpens sugsida och komprimerar den genom utloppet. Denna pump ger självsugande kapacitet, ett konsekvent flöde och flexibiliteten att hantera vätskor och gaser.

Funktioner:

  • Den har en konstruktion i rostfritt stål för utmärkt korrosionsbeständighet och lång livslängd.
  • Denna pump har ett 1/2 tums NPT-porthål, vilket ger enkel åtkomst till inspektion och underhåll.
  • Den har en klämmonteringstyp för snabb och flexibel installation utan borrning eller svetsning.
  • Denna pump har en slitsad drivkonfiguration med en bronskoppling för smidig kraftöverföring och förbättrad effektivitet.
  • Den erbjuder en flödeshastighet på 265 GPH eller 800 LPH och levereras med elastomertätningar (EPDM / nitril) för pålitlig och läckagesäker drift i olika miljöer.
  • Denna pump erbjuder dessutom en obalanserad keramisk/koltätningstyp för att minska risken för läckage.
  • Denna pump har medurs rotation, vilket säkerställer smidig drift och kommer med interna komponenter gjorda av kol för ökad robusthet och motståndskraft mot slitage.
  • Den har dessutom en solid Ultem-ventiltyp, som erbjuder hög mekanisk styrka och kemisk beständighet för mångsidiga applikationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Procon 1113 V-bandsklämma: Den erbjuder en pålitlig och tät tätning och den fungerar som en säker anslutning för cylindriska komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 200 psiFlödeshastighetFlödeshastighet @ 100 psiHP @ 250 psiMax. FlödeVentilkonfigurationVentiltypFlödeshastighet @ 150 psiPris
PROCON 115B330F31XX Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, rostfritt stål | AF2QYA 115B330F31XX1 hk330 km / h330 km / h1.22 hk346 GPHIngen avlastningsventilIngen avlastningsventil328 km / h5 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 115B265F31BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 265 GPH, rostfritt stål
5 689 kr /enhet