APPROVED VENDOR 1 "/1.5" Tri Clover Compatible Fittings Packningar


Filter
StilModellInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temperaturintervall
A
TC10GASVIT
0.875 "FKM Viton1.984 "-25 ° F till 400 ° F
RFQ
B
TC10GASPTFE
0.875 "PTFE1.984 "-100 ° F till 500 ° F
RFQ
C
TC10GASSIL
0.875 "Silikon1.984 "-58 ° F till 446 ° F
RFQ
D
40MPU-150
1-3 / 8 "Buna N--30 ° F till 250 ° F
RFQ
E
40MPFE-150
1-3 / 8 "EPDM--20 ° F till 300 ° F
RFQ
F
A40MPGR-150-E
1-3 / 8 "Silikon och EPDM -foder--20 ° F till 300 ° F
RFQ
G
40RXPX-F-150
1-3 / 8 "Silikon--40 ° F till 450 ° F
RFQ
H
40MPG-150
1-3 / 8 " PTFE--100 ° F till 500 ° F
RFQ
H
TC15GASPTFE
1.375 "PTFE1.984 "-100 ° F till 500 ° F
RFQ
D
TC15GASVIT
1.375 "FKM Viton1.984 "-25 ° F till 400 ° F
RFQ
I
TC15GASSIL
1.375 "Silikon1.984 "-58 ° F till 446 ° F
RFQ
J
TC15GASSIL-FLÄNGD
1.375 "Silikon2"-58 ° F till 446 ° F
RFQ
A
40MPU-100
7 / 8 "Buna N--30 ° F till 250 ° F
RFQ
K
40MPFE-100
7 / 8 "EPDM--20 ° F till 300 ° F
RFQ
B
40MPG-100
7 / 8 "PTFE--100 ° F till 500 ° F
RFQ
L
40RXPX-F-100
7 / 8 "Silikon--40 ° F till 450 ° F
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?