VESTIL EHU-serien lågprofils elektriska lyftbord


Filter
Kontrollboxens spänning: 24V , Däckets inre bredd: 29 3 / 4 " , Operationstyp: Push Button , Fas: 1 , Plattformsbredd: 29.75 " , Bärbar: Nej , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Fjärrströmsenhet Höjd: 9 1 / 2 " , Fjärrströmsenhet Längd: 26 3 / 4 " , Fjärrströmsenhet Bredd: 14 3 / 4 "
StilModellLängdBreddHöjdKapacitetHöjd höjdSpänningPris (ex moms)
A
EHU-2
64 "52.5 "3.5 "2000 Ibs33 1 / 2 "115V AC76 150 SEK
B
EHU-3
64 "53.5 "4.25 "3000 Ibs33 1 / 2 "115V AC77 968 SEK
C
EHU-12-SS
64 "49.88 "3.38 "1200 Ibs-110V225 723 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?