Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J86B Kallmejselsats, S2 stål, 1-delad design, verktygsrullpåse - 7 st | AD2KRE 3R151

PROTO J86B kallmejselsats, S2 stål, 1-delad design, verktygsrullpåse - 7 st

Finns i lager
Artikel: AD2KRE Modell: J86BKorsreferens: 3R151
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
1 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall mejseluppsättning
Längd5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"
MaterialHärdat stål
Antal bitar7
Storlekar ingår5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.161
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utrustad med en färdig identifieringspanel på en av lägenheterna med markeringar av storlek och verktygsnummer i svart inlägg
    • Hel design ger hållbarhet och styrka
    • Ljus, bearbetad avsmalning kommer med svartoxidfinish för korrosionsbeständighet
    • Inkluderar en verktygsrullepåse för att enkelt hålla verktyg

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris
PROTO J86000 kallmejseluppsättning Super Duty 5 delar | AB3AGH 1Q947 J860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 stål53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 673 kr
PROTO J86C kallmejseluppsättning med påse 5 delar | AD2KRF 3R152 J86C-Kolverktygsstål55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J86B kallmejselsats, S2 stål, 1-delad design, verktygsrullpåse - 7 st
1 109 kr /enhet