Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1180MA Vändbar nyckelsats metrisk 7 st | AD8QDJ 4LT82

PROTO J1180MA vändbar skiftnyckelsats Metrisk 7 st

Finns i lager
Artikel: AD8QDJ Modell: J1180MAKorsreferens: 4LT82
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
3 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändbar nyckelsats
FinishPolerad
Flexibelt huvudNej
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar7
Antal poäng6 och 12
Kompensera25 grader
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilVändbar, Box End, Offset
Skiftnycklar ingår(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftnyckelstilFinishMaterialSkiftnycklar ingårAntal bitarAntal poängKompenseraReverseringPris
PROTO J1190A Vändbar nyckelsats Sae 12-punkts 5 st | AA8WDR 1AKR2 J1190AVändbar, lådändPoleradStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 graderNej1 891 kr
PROTO J1180A Vändbar nyckelsats Sae 6-punkts 5 st | AA8WDT 1AKR3 J1180AVändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 graderJa2 311 kr
PROTO JSBV-8S Vändbar nyckelsats Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SOmvänd, SplineSvart kromLegerat stål7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 graderJa6 544 kr
PROTO J1190MA Vändbar nyckelsats metrisk 6-punkts 5 st | AD8QDM 4LT85 J1190MAVändbar, lådändPoleradStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 graderNej1 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1180MA vändbar skiftnyckelsats Metrisk 7 st
3 221 kr /enhet