Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1190A Vändbar nyckelsats Sae 12-punkts 5 st | AA8WDR 1AKR2

PROTO J1190A Vändnyckelsats Sae 12 Points 5 St

Finns i lager
Artikel: AA8WDR Modell: J1190AKorsreferens: 1AKR2
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
1 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändbar nyckelsats
FinishPolerad
Flexibelt huvudNej
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar5
Antal poäng12
Kompensera0 grader
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
SkiftnyckelstilVändbar, lådänd
Skiftnycklar ingår1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftnyckelstilFinishMaterialSkiftnycklar ingårAntal bitarAntal poängKompenseraReverseringPris
PROTO J1180A Vändbar nyckelsats Sae 6-punkts 5 st | AA8WDT 1AKR3 J1180AVändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 graderJa2 311 kr
PROTO JSBV-8S Vändbar nyckelsats Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SOmvänd, SplineSvart kromLegerat stål7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 graderJa6 544 kr
PROTO J1180MA Vändbar nyckelsats metrisk 7 st | AD8QDJ 4LT82 J1180MAVändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 och 1225 graderJa3 221 kr
PROTO J1190MA Vändbar nyckelsats metrisk 6-punkts 5 st | AD8QDM 4LT85 J1190MAVändbar, lådändPoleradStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 graderNej1 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1190A Vändnyckelsats Sae 12 Points 5 St
1 891 kr /enhet