PROTO Snäppnyckel, SAE


Slagnycklar (även känd som slugging skiftnycklar) är tjocka, korta skiftnycklar med en blockform på änden av handtaget, bildade genom att slå med en hammare.

Filter
Finish: Svartoxid , Handtag: Kompensera , Typ av handtag: Kompensera , Material: Härdat stål , Antal poäng: 12 , SAE eller Metrisk: SAE , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
JUSN334
1-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "2 188 SEK
A
JUSN328
1.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm1 279 SEK
B
JUSN327
1.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "1 223 SEK
B
JUSN324
1.125 "1.5 "1"10 "1.5 "1 057 SEK
B
JUSN336
1.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "2 450 SEK
B
JUSN344
1.625 "2-25 / 32 "1.5 "14.5 "2-25 / 32 "3 567 SEK
B
JUSN338
1.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "2 868 SEK
A
JUSN339
1.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "3 031 SEK
B
JUSN347
1.875 "2-15 / 16 "1.75 "15.75 "2-15 / 16 "4 028 SEK
B
JUSN348
1.875 "3"1.75 "15.75 "3"4 513 SEK
B
JUSN372
3"4.5 "1.875 "19.75 "4.5 "11 889 SEK
B
JUSN374
3"4.625 "1.875 "19.75 "4.625 "13 552 SEK
B
JUSN323
7 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "1 082 SEK

Funktioner

  • Dessa SAE skiftnycklar har ett förskjutet handtag som ger åtkomst till fästelement i trånga utrymmen.
  • Blockformen på ena änden av handtaget slås med en hammare för att lossa eller dra åt ett fästelement.
  • Dessa skiftnycklar har en sluten huvudände (boxände) som passar runt hela huvudet på fästelementet för ett säkrare grepp vid vridning jämfört med en öppen ände.
  • 12-punktsdesignen har ytterligare spår som gör det lättare att ansluta med fästelementets huvud och ansluta i fler vinklar för bättre åtkomlighet jämfört med en 6-punktsnyckel.
  • De har en smidd stålkonstruktion med svart oxidfinish för strukturell styvhet och lång livslängd.

Standarder och godkännanden

  • GGG-W-636E

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man använder Proto skruvnycklar?

  • Använd inte en skiftnyckel som har ett böjt eller skadat handtag.
  • Använd inte slitna justerbara skiftnycklar.
  • Dra inte i en justerbar skiftnyckel som är löst justerad.

Kan jag använda en slående skiftnyckel för att lossa en frusen mutter eller bult?

För att lossa en frusen bult, använd en skiftnyckel för låda/hylsa/slagstift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?