PROTO JUSN348 Snäppnyckel Offset 3 tum 15-3 / 4 L | AA8XWN 1APR3

PROTO JUSN348 Slugging Wrench Offset 3 Inch 15-3/4 L

Finns i lager
Artikel: AA8XWN Modell: JUSN348Korsreferens: 1APR3 / 1APN0

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlugging Skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek1.875 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek3"
Antal poäng12
Kompensera1.75 "
Total längd15.75 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JUSN328 Snäppnyckel Offset 1-3 / 4 tum 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm1 279 kr
PROTO JUSN334 Slugging Skiftnyckel Offset 2-1 / 8 tum 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "2 188 kr
PROTO JUSN339 Slugging Skiftnyckel Offset 2-7 / 16in. 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "3 031 kr
PROTO JUSN323 Snäppnyckel Offset 1-7 / 16 tum 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "1 082 kr
PROTO JUSN324 Snäppnyckel Offset 1-1 / 2 tum 10 L | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "1 057 kr
PROTO JUSN327 Snäppnyckel Offset 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "1 223 kr
PROTO JUSN336 Snäppnyckel Offset 2-17 / 64 tum 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "2 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JUSN348 Slugging Wrench Offset 3 Inch 15-3/4 L
4 513 kr /enhet