Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JUSN327 Snäppnyckel Offset 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1

PROTO JUSN327 Slugging Wrench Offset 1-11/16 10-1/8 L

Finns i lager
Artikel: AA8XVU Modell: JUSN327Korsreferens: 1APN1

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlugging Skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek1.125 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek1-11 / 16 "
Antal poäng12
Kompensera1"
Total längd10.125 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-11 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JUSN328 Snäppnyckel Offset 1-3 / 4 tum 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm1 279 kr
PROTO JUSN334 Slugging Skiftnyckel Offset 2-1 / 8 tum 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "2 188 kr
PROTO JUSN339 Slugging Skiftnyckel Offset 2-7 / 16in. 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "3 031 kr
PROTO JUSN323 Snäppnyckel Offset 1-7 / 16 tum 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "1 082 kr
PROTO JUSN324 Snäppnyckel Offset 1-1 / 2 tum 10 L | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "1 057 kr
PROTO JUSN336 Snäppnyckel Offset 2-17 / 64 tum 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "2 450 kr
PROTO JUSN338 Snäppnyckel Offset 2-25 / 64 14-1 / 2 L | AA8XWA 1APN7 JUSN3381.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "2 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JUSN327 Slugging Wrench Offset 1-11/16 10-1/8 L
1 223 kr /enhet