Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JUSN338 Snäppnyckel Offset 2-25 / 64 14-1 / 2 L | AA8XWA 1APN7

PROTO JUSN338 Slugging Wrench Offset 2-25/64 14-1/2 L

Finns i lager
Artikel: AA8XWA Modell: JUSN338Korsreferens: 1APN7

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlugging Skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek1.625 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek2-25 / 64 "
Antal poäng12
Kompensera1.5 "
Total längd14.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek2-25 / 64 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JUSN328 Snäppnyckel Offset 1-3 / 4 tum 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm1 279 kr
PROTO JUSN334 Slugging Skiftnyckel Offset 2-1 / 8 tum 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "2 188 kr
PROTO JUSN339 Slugging Skiftnyckel Offset 2-7 / 16in. 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "3 031 kr
PROTO JUSN323 Snäppnyckel Offset 1-7 / 16 tum 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "1 082 kr
PROTO JUSN324 Snäppnyckel Offset 1-1 / 2 tum 10 L | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "1 057 kr
PROTO JUSN327 Snäppnyckel Offset 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "1 223 kr
PROTO JUSN336 Snäppnyckel Offset 2-17 / 64 tum 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "2 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JUSN338 Slugging Wrench Offset 2-25/64 14-1/2 L
2 868 kr /enhet