IGUS Serie, 27, kabelhållare Medium


Filter
Kavitetshöjd: 1.38 "/ 35 mm , Länk till Link Pitch: 2.20 "/ 56 mm , Stil: Öppen , Typ: Medium
StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
A
27-05-063-0-1
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm565 SEK
A
27-10-063-0-1
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm582 SEK
A
27-07-063-0-4
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm4ft.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm223.58 "/ 91 mm2 111 SEK
A
27-10-063-0-4
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm4ft.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm224.57 "/ 116 mm2 175 SEK
A
27-05-063-0-4
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm4ft.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm222.60 "/ 66 mm2 079 SEK
A
27-07-063-0-1
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm545 SEK
A
27-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm604 SEK
A
27-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm2 111 SEK
A
27-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm670 SEK
A
27-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm2 175 SEK
A
27-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm2 079 SEK
A
27-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm545 SEK
A
27-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm622 SEK
A
27-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm2 509 SEK
A
27-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm597 SEK
A
27-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm2 207 SEK
A
27-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm2 238 SEK
A
27-05-150-0-1
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm565 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?