QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobila Louvred golvställ


Filter
Fackfärg: Rensa , Facktyp: Öppna behållaren , Hjulstorlek: 5" , Färg: Grå , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Material: Stål , Antal sidor: 2 , Totalt djup: 25 " , Totala höjden: 72 " , Total bredd: 36 "
StilModellFackdjupFackhöjdFackets breddFinishTotalt antal lagerplatserPris (ex moms)
A
QMD-36H
---Pulverlack-12 233 SEK
B
QMD-36H-230240CL
---Pulverlackat9630 305 SEK
RFQ
C
QMD-36H-230CL
10.875 "5"5.5 "Pulverlackat12030 761 SEK
RFQ
D
QMD-36H-240CL
14.75 "7"8.25 "Pulverlackat5629 836 SEK
RFQ

Mobila Louvred golvställ

Quantum Storage Systems mobila golvhyllor rymmer olika soptunnor för förvaring av delar och förnödenheter. Dessa stålenheter rymmer tunga plastkorgar och har 2 vridbara & 2 styva hjul med bromsar för smidig rörlighet i trånga utrymmen. De levereras med ett dubbelsidigt förvaringssystem för att hålla upp till 120 soptunnor samtidigt och pulverlackerad yta för att förbättra den totala överklagandet. Vald hyllsystem har dubbelskiktskonstruktion och en kantad kant för hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?