AURAND Luftdriven skärmskärare


Aurand deck scaler luftdrivna rivare är designade för att ta bort rost, epoxi och färg från metall- och betongytor utan sandblästring. De är idealiska för marin-, bil-, bygg- och tillverkningsindustrin.

Filter
Luftintag Kön: Kvinna , Ansökan: Större verktyg lämpligt för tungt arbete eller golvarbete , Plikt: Tung , Inkluderar: Växelsmörjmedel , Inloppstyp: NPT , Låsning: Ingen låsning , Min. Slangstorlek: 1 / 2 " , Erforderligt tryck: 80 till 100 psi , Serier: M-serien , Hastighetsinställning: Variabel , Switch Typ: Trigger , Spänning: 115V AC
StilModellBorttagningsgradLuftintagCFM @ Full belastningVerktygsviktRengöringsområdeAvgasrörHandtag DesignHPPris (ex moms)
A
KP5
50 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/419 989 SEK
A
KP5V
50 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/421 160 SEK
A
KP5E
60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/421 243 SEK
A
KP5EV
60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/422 665 SEK
B
MP6
70 till 100 kvm / timme3 / 4 "CFM 4218 lb.-NedanC-form2.522 581 SEK
B
MP6V
70 till 100 kvm / timme3 / 4 "42.018 lb.8"NedanD-handtag3/424 840 SEK
B
MP6C
70-100 sq. ft./h.-42-8"--2.528 101 SEK
RFQ
B
MP6CV
70-100 sq. ft./h.-42-8"--2.532 367 SEK
RFQ
B
MP6EV
100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/427 683 SEK
B
MP6E
100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/425 341 SEK
B
MP6EC
100-160 sq. ft./h.-42-12 "--2.535 294 SEK
RFQ
B
MP6ECV
100-160 sq. ft./h.-42-12 "--2.537 301 SEK
RFQ

Luftdriven skärmskärare

Aurand luftdrivna skärmaskiner är konstruerade för att avlägsna rost, epoxi och färg från metall- och betongytor utan sandblästring i marin-, bil-, bygg- och tillverkningsindustrin. De små och lätta Aurand-skärmaskinerna i K-serien är lämpliga för handarbete och lätta applikationer, och märkets M-Series-skärmaskiner är tunga verktyg som är lämpliga för golv- eller ytförberedelser. De finns i varianter av 3/4 och 2-1 / 2 hk med ett ergonomiskt rakt / D-handtag för enkel hantering och rörelse. Dessa kraftfulla skärmaskiner kan rengöra upp till 100 kvadratmeter per timme.

Arbetsmekanism

  • Aurand-skärmaskiner använder flertandade skärhjul (slagor) placerade på skärbuntarna för att rotera i höga hastigheter.
  • De flisar bort material aggressivt, med stor kontroll.

Funktioner

  • Aurand däcksluftmotorer kommer med ett ergonomiskt rakt / D-handtag för enkel hantering och rörelse.
  • De små och lätta verktygen i K-serien och kraftiga M-serien är lämpliga för golv- eller ytbehandling.
  • De finns i 3/4 och 2-1/2 hk vridmomentvarianter.
  • Dessa enheter kräver tryck från 80 till 100 psi.
  • K-seriens modeller har ett handtag med handflata placerat i huvudet för exakt kontroll och riktar knivbuntarna längs små ytor och till svåråtkomliga områden. De kan lätt passa mellan ytor eller i hörn.
  • Ytavskalare i M-serien kommer med D-handtag för ett säkert och inneslutet grepp för att rulla knivbuntarna på väggar och golv.
  • Dessa rivare är utrustade med roterande luftmotorer, vilket gör dem fria från kolvar, växlar eller fram- och återgående delar, för att minska vibrationer.
  • Utvalda modeller (t.ex MP6E) har ett 48-tums, löstagbart aluminiumhandtag för att tillåta en enda användare att arbeta med lätthet över stora ytor.
  • Skalarna har vakuumskydd för dammuppsamling.

Kompatibla tillbehör

  • Aurand Cutter Bundles: Dessa fräsar kan enkelt ersättas av användare för specifika krav på markören.
  • Aurand stålborstar: De är designade för lätt skalning och rengöring.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan pneumatiska och elektriska luftdrivna rivare?

Elektriska rivare drivs av elektricitet, medan pneumatiska rivare drivs av tryckluft.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?