lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium , Rammaterial: Gjutjärn , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: JP Gängad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1.25 "
Funktioner
- De har en TEFC-kapsling (helt innesluten fläktkyld) som förhindrar fritt luftutbyte mellan interiörer och exteriörer. Den kyler motorlindningarna med hjälp av en yttre fläkt vid överhettning.
- De har ett överdimensionerat kullager som uppvisar låg friktionsförlust, fungerar bra vid höghastighetsoperationer och är kompatibelt med ett brett temperaturområde.
- Modeller som, 254TTFCD6037, har en C-face monteringsdesign som möjliggör direkt koppling med utrustningen och motorn är fribärande med hjälp av en kraftig fläns.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur underhåller man motorn?
För att hålla motorn igång smidigt, använd permanent smorda tätade lager för att arbeta på överbelastningar och minska friktionen.
Vad är IP55-klassningen?
IP55-klassificering skyddar mot damm och vattenstrålar från alla håll.
Vad är klass F-isolering?
Motorer med klass F-isolering tål en maximal temperaturklassificering på 155 grader C. Den kan förstärkas med lim, silikon och alkydhartslack med högre termisk uthållighet för att motstå skador.