SPEEDAIRE Luftspärrnycklar, 10 tums längd


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.0 , Fri hastighet: 150 rpm , Längd: 10 " , Max. Vridmoment: 50 fot.lb. , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Ja , Vridmomentområde: 10 till 50 ft.-lb.
StilModellDutyAvgasrörHantera materialHuvudhöjdHuvudets breddSquare Drive StorlekStrypaPris (ex moms)
A
21AA67
AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej898 SEK
B
21AA66
AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej2 016 SEK
C
21AA63
IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 781 SEK
D
21AA65
IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 553 SEK

Luftspärrnycklar, 10 tums längd

Speedaire luftdrivna spärrhakar är utformade för att fästas på en tryckluftskälla för att skruva upp och lossa bultar och muttrar. De har färre rörliga delar och kräver mindre underhåll. Dessa kraftfulla spärrnycklar kan arbeta snabbare än icke-spärrnycklar som gör dem bekväma att vrida fästelement i begränsade områden. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i 1.625 och 1.75 huvudbreddsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?