QUANTUM STORAGE SYSTEMS Trådhyllor, Giant Hopper Bins


Quantum Storage Systems trådhyllor är idealiska för förvaring av verktyg och utrustning i fabriker, kontor och sjukhus. De är lämpliga för att lagra material på ett organiserat sätt i en torr atmosfär.

Filter
Hyllfärg: krom
StilModellFärgAntal hyllorStorlekPris (ex moms)
A
WR5-600
---5 192 SEK
RFQ
B
WR5-600800
---5 008 SEK
RFQ
C
WR5-700
---5 240 SEK
RFQ
D
WR5-800
---4 824 SEK
RFQ
E
WR5-533
Blå, gul, grön, röd och svart518 "x 42" x 74 "6 468 SEK
RFQ
F
WR5-543
Blå, gul, grön, röd och svart518 "x 42" x 74 "6 586 SEK
RFQ
G
WR6-13-MIX
Blå, gul, grön, röd och svart618 "x 42" x 74 "7 492 SEK
RFQ
H
WR7-532
Blå, gul, grön, röd och svart718 "x 42" x 74 "8 282 SEK
RFQ
I
WR9-531
Blå, gul, grön, röd och svart918 "x 42" x 74 "10 002 SEK
RFQ
J
WR5-600800CL
Rensa518 "x 36" x 74 "8 692 SEK
RFQ
K
WR5-800CL
Rensa518 "x 36" x 74 "8 407 SEK
RFQ

Funktioner

  • Quantum Storage Systems trådhyllor är vattentäta och motstår korrosion.
  • Dessa enheter har en svetsad konstruktion och har trådfackverk.
  • Utvalda modeller har öppna papperskorgar för snabb åtkomst till lagrad utrustning.
  • Deras delade ärmar och nummermärkta papperskorgar gör det lätt att identifiera.

Kompatibla tillbehör

  • Quantum Svängbart spindelhjulssats: Detta kit innehåller fyra termoplastiska hartshjul som enkelt installeras för att göra dem mobila.
  • Quantum Donut Bumper: Denna icke-märkande plaststötfångare skyddar väggarna genom att ge dämpning.

Vanliga frågor

Hur många hyllor finns det i dessa gigantiska behållare?

Quantum erbjuder en mängd olika gigantiska behållare med upp till 9 hyllor i en enhet.

Vad är lastkapaciteten för dessa hyllor?

Varje hylla i dessa enheter har en lastkapacitet på 800 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?