Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8215G010 Bränslegas Solenoid Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Aluminium | AD8LYQ 4KY40

RED HAT 8215G010 Bränsle Gasmagnet Nc 3/8in. 3.4 Cv aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8LYQ Modell: 8215G010Korsreferens: 4KY40
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
3 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolenoidventil för luft och bränsle
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH183,000
Mittlinjerör Mittstorlek3-15 / 32 "
Volymkoefficient3.4
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden4.031 "
Total längd2.75 "
Total bredd2 23 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris
RÖD HATT 8215G020 Bränslegas Solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed10.13 099 kr
RÖD HATT 8215G030 Bränslegas Solenoid Nc 3/4 tum. 5.1 Cv Aluminium | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed10.13 263 kr
RÖD HATT 8215B050CSA Bränslegas Solenoid Nc 1in. 21 Cv Aluminium | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normally Closed15.46 126 kr
RÖD HATT 8215B060CSA Bränslegas Solenoid Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Aluminium | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normally Closed15.46 272 kr
RÖD HATT 8215B070CSA Bränslegas Solenoid Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Aluminium | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normally Closed15.47 074 kr
RÖD HATT 8215B080CSA Bränslegas Solenoid Nc 2in. 60 Cv aluminium | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normally Closed15.410 392 kr
RÖD HATT 8215A040CSA Bränslegas Solenoid Nc 3in. 138 Cv Aluminium | AD8LYY 4KY47 8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normally Closed28.220 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8215G010 Bränsle Gasmagnet Nc 3/8in. 3.4 Cv aluminium
3 336 kr /enhet