Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT 8215C073CSA Bränslegasmagnet nr 1-1/2in. 37 Cv aluminium | AD8LZB 4KY50

RED HAT 8215C073CSA Bränslegasmagnet nr 1-1/2in. 37 Cv aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8LZB Modell: 8215C073CSAKorsreferens: 4KY50
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
11 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolenoidventil för luft och bränsle
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH1,988,250
Mittlinjerör Mittstorlek3-9 / 16 "
Volymkoefficient37
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Öppning Dia.1.625 "
Totala höjden6 13 / 16 "
Total längd5"
Total bredd5.375 "
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt15.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris
RÖD HATT 8215G010 Bränslegas Solenoid Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Aluminium | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normally Closed10.13 336 kr
RÖD HATT 8215G020 Bränslegas Solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed10.13 099 kr
RÖD HATT 8215G030 Bränslegas Solenoid Nc 3/4 tum. 5.1 Cv Aluminium | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed10.13 263 kr
RÖD HATT 8215B050CSA Bränslegas Solenoid Nc 1in. 21 Cv Aluminium | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normally Closed15.46 126 kr
RÖD HATT 8215B060CSA Bränslegas Solenoid Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Aluminium | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normally Closed15.46 272 kr
RÖD HATT 8215B070CSA Bränslegas Solenoid Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Aluminium | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normally Closed15.47 074 kr
RÖD HATT 8215B080CSA Bränslegas Solenoid Nc 2in. 60 Cv aluminium | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normally Closed15.410 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8215C073CSA Bränslegasmagnet nr 1-1/2in. 37 Cv aluminium
11 742 kr /enhet