Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZRU 24W674

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120/110v

Finns i lager
Artikel: AB7ZRU Model: EF8345G001MO120/60 110/50DAKorsreferens: 24W674
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
9 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil med manuell operatör
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2"
Volymkoefficient0.09
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden4 11 / 16 "
Total längd3"
Total bredd2.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR
Ventildesign4-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris
RÖD HATT 8342G003MS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC7 361 kr
RÖD HATT EF8342G003MS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC9 240 kr
RÖD HATT 8344G074MO Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC14 517 kr
RÖD HATT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC16 029 kr
RÖD HATT EF8342G003PMS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC12 827 kr
RÖD HATT 8344G027MO Enkel magnetventil 4/2 1 / 2Inch 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC15 763 kr
RÖD HAT 8344G070MO Enkel magnetventil 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC12 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120/110v
9 162 kr /enhet