Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8344G027MO Enkel magnetventil 4/2 1 / 2Inch 120 / 110V | AH9UVV 44U308

RED HAT 8344G027MO enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120/110V

Finns i lager
Artikel: AH9UVV Modell: 8344G027MOKorsreferens: 44U308

Få det Maj 15, Onsdag
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
15 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil med manuell operatör
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2"
Volymkoefficient1.40
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
MiljöskyddInomhus, Utomhus
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 8 "
Totala höjden4.125 "
Total längd6 1 / 16 "
Total bredd3.187 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
TypLuft, inerta gaser, lätt olja, vatten
Ventildesign4-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Magnetventil Produktgrupp: Magnetventil med manuell operatör
    • Max. Arbetstrycksdifferential luft / inert gas: 250 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferentialvatten: 250 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferential lättolja: 250 psi

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris
RÖD HATT 8342G003MS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC7 361 kr
RÖD HATT EF8342G003MS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC9 240 kr
RÖD HATT 8344G074MO Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC14 517 kr
RÖD HATT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC16 029 kr
RÖD HATT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC9 162 kr
RÖD HATT EF8342G003PMS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC12 827 kr
RÖD HAT 8344G070MO Enkel magnetventil 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC12 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8344G027MO enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120/110V
15 763 kr /enhet