Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8210H106B Bränslegas Solenoid Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Mässing | AF2NXJ 6WTV6

RED HAT 8210H106B Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 3.6 Cv Mässing

Finns i lager
Artikel: AF2NXJ Modell: 8210H106BKorsreferens: 6WTV6
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
2 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslegas magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd-20 grader till 125 grader F.
Body MaterialMässing
BtuH281,000
Mittlinjerör Mittstorlek3.375 "
Volymkoefficient3.6
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden3 15 / 16 "
Total längd3.437 "
Total bredd2 9 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzOmgivningstemp. RäckviddBody MaterialMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
RÖD HATT 8262H078 Bränslegas Solenoid Nc 1 / 4in. 1 Cv Mässing | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 grader till 131 grader F.Mässing125 grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 513 kr
RÖD HATT 8214G251-12 / DC bränslegas magnetventil 1 tum 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 782 kr
RÖD HATT 8214G261-12 / DC Bränslegas Solventil 1-1 / 4 tum 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 600 kr
RÖD HATT 8214G271-12 / DC Bränslegas Solventil 1-1 / 2 tum 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "7 840 kr
RÖD HATT 8214G281-24 / DC bränslegas magnetventil 2 tum 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "11 414 kr
RÖD HATT 8215G050-24 / DC bränslegas magnetventil 1 tum 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 199 kr
RÖD HATT 8215G050-12 / DC bränslegas magnetventil 1 tum 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8210H106B Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 3.6 Cv Mässing
2 671 kr /enhet