RED HAT Magnetventil för bränslegas med testport


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 grader till 125 grader F. , Kroppsmaterial: Aluminium , Spoleisoleringsklass: F , Hz: 50/60 , Max. Vätsketemperatur: 125 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Tätningsmaterial: NBR , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 110 / 120 VAC
StilModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris (ex moms)
A
8040H008
2.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normally Closed6.11 504 SEK
A
8040H007
2.75 "59,0002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 4 "Normally Closed6.11 521 SEK
A
8040H006
2.75 "53,7002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 8 "Normally Closed6.11 548 SEK
B
8040G022
4 1 / 16 "291,0003.437 "2.75 "2.437 "1 / 2 "Normally Closed10.12 972 SEK
C
8214G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed17.13 185 SEK
D
8040G023
4 15 / 16 "512,0003.625 "3 5 / 16 "2 13 / 32 "3 / 4 "Normally Closed10.13 025 SEK
C
8214G020
4.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed17.13 007 SEK
C
8214G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt Öppen17.15 232 SEK
E
JB8214063CSA
6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt Öppen2010 216 SEK
E
JB8214053CSA
6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt Öppen208 721 SEK
E
JB8214073CSA
6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt Öppen2011 391 SEK
F
JB8214270CSA
6 31 / 32 "1,887,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.5 "Normally Closed207 439 SEK
F
JB8214260CSA
7"1,725,5005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.25 "Normally Closed206 478 SEK
F
JB8214235CSA
7"593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normally Closed205 837 SEK
F
JB8214250CSA
7"1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normally Closed206 478 SEK
E
JB8214083CSA
7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt Öppen2014 025 SEK
F
JB8214280CSA
7.625 "2,940,5005.875 "6.375 "6 5 / 16 "2"Normally Closed2010 857 SEK
F
JB8214235VICSA
9.156 "593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normally Closed207 866 SEK
F
JB8214250CCSA
11 "1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normally Closed2014 770 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?