Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT JB8214083CSA Bränslegas Solenoid No 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46

RED HAT JB8214083CSA Bränslegasmagnet nr 2in. 60 Cv

Finns i lager
Artikel: AD2UTH Modell: JB8214083CSAKorsreferens: 3UK46
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
14 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslegas magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH2,924,500
Mittlinjerör Mittstorlek3-13 / 16 "
Volymkoefficient60
SpolhöljeKopplingsbox för allmänt ändamål
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Öppning Dia.2-3 / 32 "
Totala höjden7.437 "
Total längd6 11 / 32 "
Total bredd6 5 / 16 "
Rörstorlek2"
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris
RÖD HATT JB8214053CSA Bränslegas Solenoid No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt Öppen208 934 kr
RÖD HATT JB8214063CSA Bränslegas Solenoid nr 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt Öppen2010 465 kr
RÖD HATT JB8214073CSA Bränslegas Solenoid nr 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt Öppen2011 669 kr
RÖD HATT 8214G020 Bränslegas Solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed17.13 081 kr
RÖD HATT 8214G030 Bränslegas Solenoid Nc 3/4 tum. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed17.13 263 kr
RÖD HATT 8214G033 Bränslegas Solenoid nr 3/4 tum. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt Öppen17.15 360 kr
RÖD HATT 8040H008 Bränslegas Solenoid Nc 3 / 8in. 1.2 Cv Aluminium | AD2VAL 3UM33 8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normally Closed6.11 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT JB8214083CSA Bränslegasmagnet nr 2in. 60 Cv
14 367 kr /enhet