Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT JB8214270CSA Bränsle Gasmagnet Nc 1-1/2in. 35 CV | AF2VVY 6YEK9

RED HAT JB8214270CSA Bränsle Gas Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Cv

Finns i lager
Artikel: AF2VVY Modell: JB8214270CSAKorsreferens: 6YEK9
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
7 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslegas magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH1,887,200
Mittlinjerör Mittstorlek5.5 "
Volymkoefficient35
SpolhöljeKopplingsbox för allmänt ändamål
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Öppning Dia.1.625 "
Totala höjden6 31 / 32 "
Total längd5 15 / 16 "
Total bredd5.375 "
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.31
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris
RÖD HATT JB8214053CSA Bränslegas Solenoid No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt Öppen208 721 kr
RÖD HATT JB8214063CSA Bränslegas Solenoid nr 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt Öppen2010 216 kr
RÖD HATT JB8214073CSA Bränslegas Solenoid nr 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt Öppen2011 391 kr
RÖD HATT JB8214083CSA Bränslegas Solenoid No 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt Öppen2014 025 kr
RÖD HATT 8214G020 Bränslegas Solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed17.13 007 kr
RÖD HATT 8214G030 Bränslegas Solenoid Nc 3/4 tum. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed17.13 185 kr
RÖD HATT 8214G033 Bränslegas Solenoid nr 3/4 tum. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt Öppen17.15 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT JB8214270CSA Bränsle Gas Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Cv
7 439 kr /enhet