Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT HR1059 1 slangrullestyrning för 1/4 till 3/8 Id slang | AD8ETD 4JNA8

REELCRAFT HR1059 1 Slang Rullstyrning För 1/4 Till 3/8 Id slang

Finns i lager
Artikel: AD8ETD Modell: HR1059 1Korsreferens: 4JNA8

Få det Maj 8, Onsdag
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
758SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangrullguide
Basmaterialzink
Djup29 / 32 "
För slang OD Max. (I.)5/8
För slang OD Min. (I.)1/4
Längd3-1 / 8 dia.
Utanför Dia.3-1 / 8 "
RullmaterialNylon
TypRunda
Bredd3-1 / 8 dia.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominellt slang-ID (tum) (1/4 till 3/8)

Produktvarianter

ProduktModellDjupPris
REELCRAFT HR1057 1 Slangvalsguide för 3/8 till 1/2 Id Slang | AD8ETE 4JNA9 HR1057 145 / 64 "737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT HR1059 1 Slang Rullstyrning För 1/4 Till 3/8 Id slang
758SEK /enhet