Slangrullar med medeltunga, RT -serie, infällbar fjäder
Reelcraft RT-seriens slangupprullare är monterade på väggar, tak eller lastbilar för att hålla, lagra och skydda slangar från skador. De har en pulverlackerad stålkonstruktion med en teknisk plastspole för strukturell styrka och korrosionsbeständighet. Dessa rullar har styrarmar som justeras till 7 lägen för att minska slangspänningen eller böjar samtidigt som man drar slangen från valfri vinkel och har fjäderreturmekanism för att dra in slangar. Välj från ett brett utbud av dessa röda och svarta färgade slangupprullare för att hålla slangar med invändiga diametrar på 1/4, 3/8 och 1/2 tum.