REELCRAFT RT435-OHP1 Slangupprullare General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82

REELCRAFT RT435-OHP1 Slangupprullare General Industrial 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8VXR Modell: RT435-OHP1Korsreferens: 4NA82

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
FinishPulverlackat
Slang slutar1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd35ft.
SlangmaterialSAE 100 R2 T
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
SpärrArmmonterad spärr med torsionsfjäder
Max. Tryck5,000 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak och bänk
Totala höjden17.625 "
Total längd16.5 "
Total bredd5.75 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.54
Fartygets höjd (cm)51.31
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod4009120050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppSlangSlang slutarSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringClassic OutletPris
REELCRAFT RT803-OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Vibrationssäker, självlåsande300 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-3 944 kr
REELCRAFT RT403-OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Vibrationssäker, självlåsande300 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-2 556 kr
REELCRAFT RT835-OMP1 Slangupprullare General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTArmmonterad spärr med torsionsfjäder1,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak och bänk-5 888 kr
REELCRAFT RT635-OMP1 Slangupprullare General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande1,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-5 425 kr
REELCRAFT RT650-OMP1 Slangupprullare General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande1,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-7 005 kr
REELCRAFT RT635-OHP1 Slangupprullare General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande4,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-6 711 kr
REELCRAFT RT650-OHP1 Slangupprullare General Industrial 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3 RT650-OHP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande4,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-9 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT RT435-OHP1 Slangupprullare General Industrial 5000 Psi
5 759 kr /enhet