REELCRAFT RT805-OLP Slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 50 fot | BT7JMM

REELCRAFT RT805-OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 50 fot

Artikel: BT7JMM Modell: RT805-OLP
5 591 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slang inuti Dia.13mm
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Rulle Dia.419mm
Vikt25 kg

Produktinformation:

,Reelcraft Series RT är ett ekonomiskt val för en medelstark, lättare, fjäderindragbar slangupprullare för applikationer som är mindre krävande men som ändå kräver en produkt som tål industriell och kommersiell användning., , ,Spolen är konstruerad av en robust konstruerad plast, ,Individuellt pulverlackerade stålkomponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion, ,Stålstyrarmen och basen är stansade med ribbor och kil för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt, ,Utvidgad spärr- och spärrhakedesign minskar slitaget och ökar kraftigt livslängd, ,Driftfjädern av industrikvalitet helt i behållare och permanent tätad, ,Inloppsslangen är infälld i basen för att eliminera risken för onödig påfrestning på sviveln, ,Styrarmen justeras till sju lägen, ,Tillverkad i USA, , ,*Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellInloppSlangSlang slutarSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringClassic OutletPris
REELCRAFT RT803-OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Vibrationssäker, självlåsande300 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-3 944 kr
REELCRAFT RT403-OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Vibrationssäker, självlåsande300 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-2 556 kr
REELCRAFT RT835-OMP1 Slangupprullare General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTArmmonterad spärr med torsionsfjäder1,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak och bänk-5 888 kr
REELCRAFT RT435-OHP1 Slangupprullare General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTArmmonterad spärr med torsionsfjäder5,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak och bänk-5 759 kr
REELCRAFT RT635-OMP1 Slangupprullare General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande1,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-5 425 kr
REELCRAFT RT650-OMP1 Slangupprullare General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande1,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-7 005 kr
REELCRAFT RT635-OHP1 Slangupprullare General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTVibrationssäker, självlåsande4,000 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-6 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT RT805-OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 50 fot
5 591 kr /enhet