REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Slangupprullare General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 slangupprullare Allmän industri 232 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2BLJ Modell: SGA3665 OLP 1Korsreferens: 3MJJ3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
FinishPoly fodral
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd65ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Husets materialpolypropylen
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck232 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak
Totala höjden19 "
Total längd22.75 "
Total bredd9.5 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypViton
Vridbart materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.98
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellMonteringTullbetygFinishTotal längdSpolinloppTätningstypSlang slutarSlang inuti Dia.Pris
REELCRAFT SWA3850 OLP1 Slangupprullare General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Golv, vägg, takAllmänt, industrielltKomposit22.75 "1/2 "(F) NPTbra1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "5 409 kr
REELCRAFT SHA3850 OLP1 Slangupprullare General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Golv, vägg, takAllmänt, industrielltPoly fodral21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "5 284 kr
REELCRAFT SGA3850 OLP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11 SGA3850 OLP1Vägg, svängbart fästeTung dubbel piedestal, industriellPulverlackat22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 slangupprullare Allmän industri 232 Psi
4 814 kr /enhet